{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 4,5 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 25 mm | |
Koto keturbriaunis | 3,4 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Gamintojo numeris | 335610 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M3−M12, Sriegiklio koto ⌀: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | M3−12 | M3−M12 |
Sriegiklio koto ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Koto ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Koto keturbriaunis | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Ilgintuvas |