{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M3 − M12 | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334665 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488503 | |
Gamintojo numeris | 334665 M3-12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 | 68 |
Išorinis ⌀ D | 38 | 38 |
Sriegiams | M3 − M12 | M3 − M12 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 | 7,5 |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 | 7,5 |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |