{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 – M20 | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 10 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 10 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 97 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334660 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197546838 | |
Gamintojo numeris | 334660 M6-20 |