Universalus griebtuvas Rubber-Flex, Koto ⌀ užspaudimo ribos: 6,5-10mm

Prekės Nr.: 333640 6,5-10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ užspaudimo ribos 6,5 mm - 10 mm
tinka aparato tipui M3-M12
Įvorės ID Nr. J 422
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 333640 6,5-10
EAN / GTIN 4045197310392
Gamintojo numeris A21-3-10

Aprašymas

Tinka:

Sriegimo galvutei Edalmatic Nr. 333500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį