Universalus griebtuvas Rubber-Flex 16-23 mm

Prekės Nr.: 333640 16-23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ užspaudimo ribos 16 mm - 23 mm
tinka aparato tipui M10-M30
Įvorės ID Nr. J 462
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 333640 16-23
EAN / GTIN 4045197310422
Gamintojo numeris A21-5-23

Aprašymas

Tinka:

Sriegimo galvutei Edalmatic Nr. 333500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį