Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifuotos Dešininė eiga, Darbinių ribų ⌀: 9-16mm

Prekės Nr.: 327470 9-16
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių ribų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 9 mm - 16 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 8 mm
Ilgis C 38 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 4 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327470 9-16
Kopijuoti
EAN / GTIN 4067263558163
Kopijuoti
Gamintojo numeris 327470 9-16
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, tiesiogiai dantytos su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį