Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifuotos Dešininė eiga 26-50 mm

Prekės Nr.: 327470 26-50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 26 mm - 50 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 25 mm
Ilgis C 30 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 16 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 327470 26-50
EAN / GTIN 4067263558217
Gamintojo numeris 327470 26-50

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, tiesiogiai dantytos su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Darbinių ribų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį