{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Užveržimo ⌀ D1 | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 70,3 mm | |
Ruošinio svoris | 55 kg | |
Išorinis ⌀ | 52 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 9 mm | |
Nuspaudimo varžtas | ne | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Gamintojo numeris | 327401 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
820,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
1 218,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
863,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
929,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nuspaudimo varžtas | ne | ne | ne | |
Darbinių ribų ⌀ | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
Išorinis ⌀ | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas |
Ruošinio svoris | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
Užveržimo ⌀ D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |