{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 72 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 137,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 14 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 32 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
Viršūnės ilgis C | 52,5 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 550 kg | |
maksimali ašinė užspaudimo jėga | 900 daN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Gamintojo numeris | 079921 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne, Morzės kūgis: 4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 333,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
725,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 550 kg | 300 kg |
Korpuso ⌀ D | 72 mm | 76 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | 0,007 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |