Besisukantis tekinimo centras su skaitmeniniu slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne 5

Prekės Nr.: 321720 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 55
  • Maitinimas: energy-harvesting

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK5
IP apsaugos klasė IP 55
Maitinimas energy-harvesting
Korpuso ⌀ 96 mm
Darbinės dalies ilgis B 179 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 50 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 40° A 18 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 64 mm
tekinamo ruošinio masė 900 kg
maksimali ašinė užspaudimo jėga 1 270 daN
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 321720 5
EAN / GTIN 4062406127527
Gamintojo numeris 321720 5

Aprašymas

Modelis:

  • Išleidžiama užspaudimo jėga yra rodoma ant pagrindinio korpuso per analoginį arba skaitmeninį ekraną.
  • Centras, atremtas diskinėmis spyruoklėmis, turi didelę spyruoklės eigą nuo 3,7 mm analoginė ir 2,6 mm arba 2,8 mm skaitmeninė.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su ilga ašimi, grūdinta ir nušlifuota viršūnė.
  • Tikslumą garantuoja preciziniai ritininiai guoliai.
  • Su nuėmimo sriegiu ir veržle.
  • Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60°/40°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tose vietose, kuriose užspaudimo jėga turi būti išlaikyta iki tam tikros ribos tam, kad ruošinys būtų užspaustas tinkama jėga be deformacijų.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varomosiomis galvutėmis Nr. 327451327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį