{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
IP apsaugos klasė | IP 55 | |
Maitinimas | energy-harvesting | |
Korpuso ⌀ | 70 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 149 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 35 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 40° A | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 45 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | |
maksimali ašinė užspaudimo jėga | 1 080 daN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Gamintojo numeris | 321720 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras su skaitmeniniu slėgio indikatoriumi ir pailginta viršūne 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
1 410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
1 187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 149 mm | 107 mm | 131 mm |
Viršūnės ilgis C | 45 mm | 47 mm | 48 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 35 mm | 24 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |