{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
mažiausias ⌀ d | 16 mm | |
sutrumpintas galvutės ilgis L1 | 78 mm | |
Galvutės ilgis L | 100 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 800 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 330 kg | |
Kūgio kampas a | 60 laipsniai | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321360 64/4 | |
EAN / GTIN | 4045197880796 | |
Gamintojo numeris | 321360 64/4 |