Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne, Didžiausias ⌀ / Morzės kūgis: 54/2

Prekės Nr.: 321360 54/2
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didžiausias ⌀ / Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis L 86,5 mm
mažiausias ⌀ d 13 mm
sutrumpintas galvutės ilgis L1 68,5 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius 4 200 min-1
tekinamo ruošinio masė 170 kg
Kūgio kampas a 60 laipsniai
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321360 54/2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197880765
Kopijuoti
Gamintojo numeris 321360 54/2
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visas įrankis grūdintas ir šlifuotas.
  • Guolių pritaikymas didelės ašinėms jėgoms.
  • Sutepta, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

  • Kombinuotas įrankis standartiniam centravimui ir vamzdžių apdirbimui.
  • Puiki universali viršūnė universaliam naudojimui rankinėse ir CNC staklėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį