{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 70 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 102,5 mm | |
Kietlydinio ⌀ H | 14 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321250 4 | |
EAN / GTIN | 4019208059648 | |
Gamintojo numeris | 221024 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle, Morzės kūgis: 4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
967,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
1 187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
1 410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Darbinės dalies ilgis B | 102,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Viršūnės ilgis C | 47 mm | 48 mm | 45 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 24 mm | 14 mm | 35 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |