Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams 2

Prekės Nr.: 320627 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 16 mm
Koto ⌀ d 14 mm
Naudingasis ilgis L1 21 mm
Smailas kampas 60 laipsniai
Atitinka spalvinį žymėjimą K14
Rakto dydis 14 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320627 2
EAN / GTIN 4045197774057
Gamintojo numeris 320627 2

Aprašymas

Modelis:

  • Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Greitas ir ekonomiškas susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Tekinimo centrai Nr. 320659 dyd. 3, Nr. 321265 dyd. 4, Nr. 321335 dyd. 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį