Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 320627 1
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 18 mm
mažas viršūnės ⌀ D1 8 mm
Koto ⌀ d 14 mm
Naudingasis ilgis L1 35 mm
Smailas kampas 60 laipsniai; 30 laipsniai
Atitinka spalvinį žymėjimą K14
Rakto dydis 14 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Gamintojo numeris 320627 1

Aprašymas

Modelis:

  • Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Greitas ir ekonomiškas susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Tekinimo centrai Nr. 320659 dyd. 3, Nr. 321265 dyd. 4, Nr. 321335 dyd. 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį