Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis 63/16HP mm

Prekės Nr.: 320415 63/16HP
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Plokštelės dydis 16HP
Laikiklis PSC
Paskirtis dešininis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 16E..
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320415 63/16HP
EAN / GTIN 2050002063068
Gamintojo numeris TOP52GR38,0

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį