{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Schaft-⌀ | 50 mm | |
Plattengröße | 16HP | |
Aufnahme | PSC | |
Einsatzart | rechts | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 35 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 16E.. | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Produkto numeris | 320415 50/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063051 | |
Gamintojo numeris | TOP52GR37,5 |