Ištekinimo peilio laikiklis kairinis 63/11-125 mm

Prekės Nr.: 320396 63/11-125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 63 mm
    Plokštelės dydis 11
    Laikiklis PSC
    Paskirtis kairinis
    Laikiklio norma ISO 26623-1
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 125 mm
    Darbinis ilgis IN 103 mm
    Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 40 mm
    atstumas tarp ašies ir viršūnės f 22 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
    Atsarginė dalis S05
    Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
    Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320396 63/11-125
    EAN / GTIN 2050001714947
    Gamintojo numeris PS6.BDB.LQB.125

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį