Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo: 50/11-90mm

Prekės Nr.: 320396 50/11-90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 50 mm
Plokštelės dydis 11
Laikiklis PSC
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
Darbinis ilgis IN 70 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 32 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Atsarginė dalis S05
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320396 50/11-90
EAN / GTIN 2050001715746
Gamintojo numeris PS5.BDB.LQA.090

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr. 320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį