Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis 40/12HP mm

Prekės Nr.: 320316 40/12HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 40 mm
    Plokštelės dydis 12
    Laikiklis PSC
    Paskirtis kairinis
    Laikiklio norma ISO 26623-1
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 50 mm
    Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
    atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
    Atsarginė dalis P01
    Bendras ilgis 74 mm
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320316 40/12HP
    EAN / GTIN 2050002039834
    Gamintojo numeris PS4.PCD.LLA.050-HP

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį