Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, PSC, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 40/12HPmm

Prekės Nr.: 320311 40/12HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Plokštelės dydis 12
Laikiklis PSC
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 50 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Atsarginė dalis S01
Bendras ilgis 74 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320311 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039797
Gamintojo numeris PS4.KCC.LLA.050-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį