PSC tekinimo laikiklis, kairinis, keičiamoms plokštelėms CC.., Koto ⌀ / plokštelių dydis: 50/12HPmm

Prekės Nr.: 320311 50/12HP
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 50 mm
Plokštelės dydis 12
Laikiklis PSC
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Atsarginė dalis S01
Bendras ilgis 90 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320311 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039803
Gamintojo numeris PS5.KCC.LLA.060-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį