Tekinimo laikiklis neutralus 6316-130HP mm

Prekės Nr.: 320080 6316-130HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Laikiklis HSK-T
Paskirtis neutralus
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Atsarginė dalis S07
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320080 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004771
Gamintojo numeris HA6.KVF.NVA.130-HP

Aprašymas

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / Plokštės dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį