Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis 63/16HP mm

Prekės Nr.: 320051 63/16HP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Laikiklis HSK-T
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 80 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Atsarginė dalis S07
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320051 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004733
Gamintojo numeris HA6.KVF.LPA.070-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį