Aktyvus įrankis, radialinis 30-25-R

Prekės Nr.: 319971 30-25-R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER25
VDI dydis 30
Įrankio užspaudimas ER25
l1 89 mm
b1 84 mm
b2 43 mm
h1 68 mm
x 55 mm
Aušinimas išorin.
Produkto rūšis Varomieji įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter ašine revolverine galvute. Pavaros mova DIN 5480. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį ir suklį. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min-1.
Naudojama ant ašinių revolverinių galvučių. Dešininis. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti standartinio kaiščio lentele.
Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai.
Modelis IM – Su vidine tvirtinimo veržle.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.
  • Perduodami dideli sūkio momentai.
  • 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t., atitinka DIN 5480.

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai