{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 75 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Tinkamos staklės | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319884 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877376 | |
Gamintojo numeris | 319884 68 |