{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 70 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
Tinkamos staklės | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319884 40 | |
EAN / GTIN | 4045197877338 | |
Gamintojo numeris | 319884 40 |