{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Koto plotis b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis |
Produkto numeris | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Gamintojo numeris | 319191 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Eco VDI dvipusis laikiklis, ašinis, Koto ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
937,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 43,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |