{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Koto plotis b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis |
Produkto numeris | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Gamintojo numeris | 319191 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Eco VDI dvipusis laikiklis, ašinis, Koto ⌀ d1: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
774,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 110 mm | 76 mm | 76 mm |
b2 | 55 mm | 35 mm | 35 mm |
Koto plotis b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis | VDI daugiapusis laikiklis | VDI daugiapusis laikiklis |