{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
tinka peilio aukščiui | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Aukštis H1 | 57,4 mm | |
Aukštis H2 | 37 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |
Produkto numeris | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 | |
Gamintojo numeris | 319133 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Eco atpjovimo peilio laikiklis, apverstas aukštyn, su vidiniu aušinimu, Koto ⌀ d1: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 47 mm | 47 mm |
Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |