{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 25 mm | |
tinka peilio aukščiui | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 60 mm | |
Aukštis H1 | 47 mm | |
Aukštis H2 | 29 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 25 | |
Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |
Produkto numeris | 319133 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717238 | |
Gamintojo numeris | 319133 25 |