{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Koto plotis b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319126 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238065 | |
Gamintojo numeris | 319126 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C3 ašinis, dešininis 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |