GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C3 ašinis, dešininis 25 mm

Prekės Nr.: 319126 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Koto plotis b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 25
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319126 25
EAN / GTIN 4067263238041
Gamintojo numeris 319126 25

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco − naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco − sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 − 273891 ir GARANT Eco − baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį