{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319050 50 | |
Gamintojo numeris | 319050 50 |