{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Produkto numeris | 319050 20 | |
Gamintojo numeris | 319050 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Įrankių laikiklis, forma B3 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 20mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
€ 74,80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
€ 96,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vorm | B | B | B |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |