{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319027 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201205 | |
Gamintojo numeris | 319027 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma B3 radialinis, dešininis, trumpas 50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
122,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 100 | 100 |
Forma | B | B |
h1 | 32 | 25 |
h5 | 50 | 35 |
l2 | 55 | 55 |
Koto ⌀ d1 | 50 | 50 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |