{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319027 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201182 | |
Gamintojo numeris | 319027 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įrankių laikiklis, forma B3 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 35 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |