{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 102 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318864 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673428 | |
Gamintojo numeris | PS6.V25.L11.130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 | 130 | 130 | 130 |
Išorinis ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
P | 40 | 40 | 40 | 40 |
laikiklio kvadratui | 25 | 25 | 25 | 25 |
Užveržiamas ilgis L1 | 102 | 102 | 102 | 102 |