{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 102 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318855 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893314 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco įrankių laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
520,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
P | 40 | 40 | 40 |
laikiklio kvadratui | 25 | 25 | 25 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Užveržiamas ilgis L1 | 102 | 102 | 102 |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis |