{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 49 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318830 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672742 | |
Gamintojo numeris | HA6.B20.K01.075 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis, HSK-T 63, Užveržimo ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Išorinis ⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |