{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
Išorinis ⌀ D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197889416 | |
Gamintojo numeris | 318890 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ištekinimo peilio laikiklis su įpjovomis 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 63 | HSK-T 63 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 | 105 |
Išorinis ⌀ D | 55 | 55 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
L1 | 83 | 79,05 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |