Kombinuotas keturių kumštelių tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu 200/5 mm

Prekės Nr.: 315645 200/5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 702-3
    Kūgio dydis 5
    Išorinis⌀ A 200 mm
    Pralaidumas E 55 mm
    Aukštis be kumštelių H1 112 mm
    Aukštis su kumšteliais H2 143 mm
    Dalijamasis apskritimas F 104,8 mm
    Atraminių varžtų skaičius 4
    Atraminių varžtų dydis M10
    Centravimo kūgis B 82,575 mm
    Užveržimo rakto kvadratas K 11 mm
    Svoris 19 kg
    Produkto rūšis Kombi keturių kumštelių griebtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 315645 200/5
    EAN / GTIN 5907412202853
    Gamintojo numeris 354635180000

    Aprašymas

    Aprašymas – paveikslėlis:

    Pavienis kombinuotų kumštelių poslinkis.
    Centrinis kumštelių poslinkis.

    Paskirtis:

    Kombinuoto užspaudimo galimybė dėl dviejų skirtingų kumštelių padėčių poslinkio: a) centrinis bazinių kumštelių poslinkis (pavara korpuse); b) pavienis keičiamų kumštelių poslinkis. Tokiu būdu galima užspausti netaisyklingos formos detales kaip ant plokščio disko. Kumštelių paslinkimo spiralinis žiedas grūdintas, bazinių kumštelių spiralės ir sriegių šoninių plokštumų abi pusės šlifuotos.
    Su trumpo kūgio laikikliu DIN 702-3 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis suklio galvutėms DIN 55027. DIN 55027 bei tarptautinis standartas ISO702/III analogiškas DIN 55022 (senas standartas). Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

    Standartas:

    DIN 702-3.

    Apdirbama medžiaga:

    Ketus

    Tiekiama:

    Yra: 1 rinkinys = 4 grūdinti baziniai kumšteliai.
    1 komplektas = 4 grūdinti reversiniai kumšteliai (naudojami kaip pagrindiniai arba atvirkštiniai tekinimo kumšteliai).
    1 užveržimo raktas

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį