{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 6 | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 112 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 143 mm | |
Dalijamasis apskritimas F | 133,4 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Atraminių varžtų dydis | M10 | |
Centravimo kūgis B | 106,39 mm | |
Užveržimo rakto kvadratas K | 11 mm | |
Svoris | 19 kg | |
Produkto rūšis | Kombi keturių kumštelių griebtuvas |
Produkto numeris | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Gamintojo numeris | 354635190200 |