{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 350 mm | |
Ilgis L | 137 mm | |
Aukštis H | 63 mm | |
Griovelio plotis D | 12,72 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 76,2 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 19,02 mm | |
tinka ir griebtuvui | 400 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314500 350 | |
Gamintojo numeris | 107581 |