{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 87 mm | |
Aukštis H | 43 mm | |
Griovelio plotis D | 7,96 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 44,45 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 12,67 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314500 200 | |
Gamintojo numeris | 108584 |