Bazinė plokštė 200 mm

Prekės Nr.: 313910 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis A 300 mm
Plotis B 234 mm
Aukštis H 32 mm
Griovelio plotis S 18 mm
Dalijamasis apskritimas F 176 mm
Pralaidumas E 130 mm
Bendras svoris 7,5 kg
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313910 200
EAN / GTIN 5907412203713
Gamintojo numeris 329450050900

Aprašymas

Modelis:

Pagrindo plokštė su išilginiu grioveliu tiksliam ir greitam griebtuvo bazavimui. Užveržimo grioveliais galima paprastai pritvirtinti prie staklių stalo.

Paskirtis:

Tvirtinti tekinimo griebtuvus su cilindriniu tvirtinimu DIN 6350.

Tiekiama:

Spraustukai, tvirtinimo varžtai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį