Bazinė plokštė, Tinka griebtuvams: 160mm

Prekės Nr.: 313910 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis A 250 mm
Plotis B 190 mm
Aukštis H 28 mm
Griovelio plotis S 14 mm
Dalijamasis apskritimas F 140 mm
Pralaidumas E 90 mm
Bendras svoris 4,8 kg
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Gamintojo numeris 329450040700

Aprašymas

Modelis:

Pagrindo plokštė su išilginiu grioveliu tiksliam ir greitam griebtuvo bazavimui. Užveržimo grioveliais galima paprastai pritvirtinti prie staklių stalo.

Paskirtis:

Tvirtinti tekinimo griebtuvus su cilindriniu tvirtinimu DIN 6350.

Tiekiama:

Spraustukai, tvirtinimo varžtai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį