{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 210 mm | |
Ilgis L | 70 mm | |
Plotis B | 140 mm | |
Aukštis H | 80 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | |
Griovelio plotis D | 14 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313738 210 | |
EAN / GTIN | 4060576180250 | |
Gamintojo numeris | 0132705 |