Segmentinių kumštelių komplektas, 3 vnt. Plienas 165

Prekės Nr.: 313738 165
Rinkinio kaina 3 vnt. (84,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka griebtuvams 165 mm
    Ilgis L 60 mm
    Plotis B 120 mm
    Aukštis H 50 mm
    Atstumas tarp kiaurymių a 25 mm
    Atstumas tarp kiaurymių b 20 mm
    Griovelio plotis D 12 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
    Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 313738 165
    EAN / GTIN 4060576180304
    Gamintojo numeris 0132700

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.

    Paskirtis:

    plačiai apimantis, mažai deformuojantis užspaudimas.

    Apdirbama medžiaga:

    Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

    Tinka:

    Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

    Priedai pasirinktinai:

    Spraustukai Nr. 313505313605.

    Pastaba:

    • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
    • Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį